Beli tang las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  2. Wipro Electrode Holder (Stang Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp65.900

  3. RHINO Set Electrode Holder with Cable (Stang Las)
    Mulai

    Rp98.900

    RHINO Set Electrode Holder with Cable (Stang Las)
    Deskripsi:
    Aksesoris OEM merk RHINO
    atribut:
    • Product ID: SPR0112
  4. BRANCH Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Mulai

    Rp29.900

    BRANCH Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Deskripsi:
    Electro Holder/Pemegang Elektroda atau biasa disebut tang las adalah perangkat penjepit kawat las/Elektroda yang berfungsi pelebur kawat las dengan dialiri tegangan listrik yang tinggi. Tang las ini dipergunakan hanya untuk pengelasan MMA (Manual Metal Arch)/Pengelasan Stick.Holder ini berfungsi sebagai pemegang kawat las saat digunakan welder untuk mengelas sebuah produk. Selain itu di dalam holder ini terdapat pegas yang berfungsi mengunci atau menjepit elektroda agar tidak terlepas atau bergerak saat digunakan mengelas.
  5. monotaro Welding Rod Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Welding Rod Holder (Stang Las)
    atribut:
    • Wire Connection Method: Screw
    • Material: Copper (body), dough molding compound (cover)
    • Applicable Welding Rod (mm): 2 to 5
    • Welding Current (A): 200
  6. MDT Ball Valve Flange End
    Mulai

    Rp1.299.900

    MDT Ball Valve Flange End
    Deskripsi:
    #34;MDT #34;, Flange Ball Valve, SCS13, 10KNote : + Original Material of SCS13 (SUS304). + Material Specification : Nickel 8.0 - 12,0, Chromium 18,0 - 21.0
    atribut:
    • Actuator: Lever Handle
    • Ball: SUS304
    • Seat: PTFE
  7. LINCOLN ELECTRIC Welding Cable, Clamp & Connector Kit (Kabel Las Set)
    Mulai

    Rp9.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Welding Cable, Clamp & Connector Kit (Kabel Las Set)
    Deskripsi:
    This work cable (sometimes called a work lead) has lugs on both ends of the cable. One lug attaches to the stud on a welder. The clamp attaches to the lug on the other end to secure the cable to the workpiece.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171511
    • Cable Gauge (AWG): 2/0
    • Cable Length (ft): 15
    • Clamp Jaw Opening (Maximum): 2-1/2
    • Connector Type: Lug
    • Current (Maximum) (A): 350
    • Features: Excellent Conductivity and Durability
    • Includes: 15 ft 2/0 AWG Cable with 1/2 in Stud Lug; GC-500 Amp Metal Ground Clamp
    • Lug Stud Hole Diameter: 1/2
    • Manufacturer Part Number: K2150-1
  8. STAHLWERK Ground Clamp (Tang Massa Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp23.900

    STAHLWERK Ground Clamp (Tang Massa Las)
    Deskripsi:
    Stang Massa 300A
  9. IWARA Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp47.900

    IWARA Electrode Holder (Stang Las)
    Deskripsi:
    Tang Las Jerman
    atribut:
    • Material: Brass
  10. Kurt Haufe Electrode Holder (Stang Las)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp63.900

  11. VELSTAND Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Mulai

    Rp88.900

    VELSTAND Welding Electrode Holder (Tang Las)
    Deskripsi:
    Tang las dibuat dari bahan kuningan atau tembaga dan dibungkus dengan bahan yang berisolasi yang tahan terhadap panas dan arus listrik, seperti ebonit. Mulut penjepit hendaknya selalu bersih dan kencang ikatannya agar hambatan arus yang terjadi sekecil mungkin.SUPER QUALITY HEAVY DUTY
  12. SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    SUPERFLEX Welding Cable (Kabel Las)
    Deskripsi:
    Kabel Las Superflex 70mm Bisa di pakai untuk daya 350A. 420A Dan 550A.
  13. KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp99.900

    KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)
    atribut:
    • DustCapacity (L): 30
    • Vacuum Pressure (mbar): 230
    • Power (W): 1000
    • Type: Wet & Dry Vacuum Cleaner
    • Dimensions (mm): 810x435x435
    • Current (A): 500
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  14. C-Mart Electrode Holder (Stang Las)
    Mulai

    Rp279.900

    C-Mart Electrode Holder (Stang Las)
    atribut:
    • Diameter of Electrode (mm): 5.0-9.0
    • Maximum Cable Size (mm²): 80
Daftar Harga tang las Terbaru October 2026
ROHA Full Copper Welding Rod Holder (Penjepit Elektroda Las)Rp63.900
KRISBOW Electrode Holder (Stang Las)Rp98.900
Wipro Electrode Holder (Stang Las)Rp65.900
RHINO Set Electrode Holder with Cable (Stang Las)Rp98.900
BRANCH Welding Electrode Holder (Tang Las)Rp29.900
monotaro Welding Rod Holder (Stang Las)Rp249.900
MDT Ball Valve Flange EndRp1.299.900
AST Welding Electrode Holder (Stang Las)Rp29.900
ALDO Tang Las RRTRp54.900
LINCOLN ELECTRIC Welding Cable, Clamp & Connector Kit (Kabel Las Set)Rp9.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)